Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nagelpakket DIGA® WO-1/21

Nagelpakket DIGA WO-1/21 staal
STRIPNAGEL-1/21-GAS-(A4C)-3,1X80

Art.-nr. 0864921380

EAN 4053479823089

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagelpakket DIGA® WO-1/21

Art.-nr. 0864921380

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Leveringsomvang:


  • Rondkopnagels op strip 21° (volgens DIN 1052)

  • Gaspatronen (1 patroon voor ongeveer 1000 nagels)

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nagellengte (Ls)

80 mm

Nageldiameter (Ø ds)

3,1 mm

Kopdiameter (Ø dk)

7,2 mm

Materiaal nagel

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Uitvoering

Gegroefd en geharst

Aantal cartridges

2 st

Inhoud

80 ml

Aantal nagels

2000 st

Inclusief Nagelpakket DIGA® WO-1/21:
2 x
Gaspatroon voor DIGA® WO-1/21, WO-1/34 en Paslode Impulse IM 350

GASPATROON-LP48-DIGA WO-1/34-IM350

Omschrijving:
80 ml
Hoeveelheid: 2 x