Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nagel op ronde band, 16 graden met schroefvormige schacht

Staal, blank, schroefvormige schacht, 16 graden
COILNAGEL-SCHROEFSCHACHT-3,1X80

Art.-nr. 048159038

EAN 4053479570570

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nagel op ronde band, 16 graden met schroefvormige schacht

Art.-nr. 048159038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3600 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal blank

Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0

Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw

Nominale diameter (d1)

3,1 mm

Lengte (l1)

80 mm

Kopdiameter (dk)

7,1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Schroefdraad tot de kop

Aantal per pallet

81000 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie