Nagel op ronde band, 16 graden met gladde schacht
Staal, blank, gladde schacht, 16 graden
NGL-RDMG-(GLAD-SCHACHT)-2,5X45
Art.-nr. 0481692045
EAN 4053479570662
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw
Nominale diameter (d1) | 2,5 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glad |
Aantal per pallet | 194400 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |