Nagel op ronde band, 16 graden Met ringvormige schacht en ronde kop
Roestvast staal A2 ringvormige schacht lenskop
NAGEL-GERINGD-BAND-LENSKOP-A2-2,8X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DSK 4590, art.nr. 0703 558 0
Deze modellen kunnen ook in apparaten van andere merken worden gebruikt (zie vergelijkingslijst).
Nagels conform EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, bekleden, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw
Nominale diameter (d1) | 2,8 mm |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,6 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd |
Aantal per pallet | 90000 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |