Nagel op ronde band, 16 graden Met ringvormige schacht
Staal verzinkt met ringvormige schacht
NAGEL-GERINGD-BAND-(A4K)-2,8X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor DCN 4590, art.nr. 0703 558 0
Nagels conform DIN EN 14592 en A1 (Eurocode 5)
Datasheets(X)
Voor toepassingen in interieurbouw, bevestigen van wandelementen, panelen, pallet- en kistenbouw, hekwerk en houtskeletbouw
Nominale diameter (d1) | 2.8 mm |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 6.6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Gegroefd |
Aantal per pallet | 90000 st |