Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

NP profielcilinder, half In systeem met 6 stiften

Profielcilinder half, NP
PRFLCYL-NP-H-6PIN-GS1-(NI)-40X10MM

Art.-nr. 0687671003

EAN 4053479215280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
NP profielcilinder, half In systeem met 6 stiften

Art.-nr. 0687671003
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
  • Veelzijdig dankzij de mogelijkheid om te kiezen tussen gelijksluitend of ongelijksluitend

  • Verhoogde bescherming tegen ongeoorloofde opening door speciale stiften en paracentrisch sleutelprofiel

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor garagedeuren, sleutelschakelaar voor deuren, liften, meubeldeuren en nog veel meer.

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Sluiting

GS 1

Sleutelnummer

RW14894

Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar)

Nee

Buitenlengte x binnenlengte (A / B)

40 x 10 mm

Lengte (C)

50 mm

Bouwtype

Compact

Met boorbescherming

Nee

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Glansniveau

Mat

Materiaal sleutel

Messing

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Aantal sleutels

3 st

Normering

EN 1303: 2015

Brandveiligheid getest

Ja

Classificatiesleutel conform EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 0
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blanke sleutel voor NP-slotcilinder met 6 stiften

AY-DUPLICAAT-PRFCYL-NP6

Blanco sleutels voor klanten die sleutels willen dupliceren
x 1 st
Gelijksluitende duplicaatsleutel voor NP-slotcilinder met 6 stiften

DPLSL-PFRCYL-NP6-GS1

Voorgefabriceerde sleutels voor cilinders met een NP 6-profiel en GS 1- en GS 2-vergrendeling