NG verbindingskabel
Verbindingskabel voor FLB-12/24
VERB-(V.LEDSTRIP-(FLB-12/24))-NG-50MM
Art.-nr. 0976521303
EAN 4099618723544
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor eenvoudige aansluiting op de LED-lichtstrip
- Verkrijgbaar in 3 lengtes (50 mm, 400 mm en 700 mm)
- Ideaal voor lichtstrip met een breedte van 8 mm
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Transparant |
Lengte | 50 mm |
Breedte | 9,7 mm |
Hoogte | 4,5 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |