Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

NC-machineruimer HSCO WN, H7 universeel

NC-machineruimer H7 HSCo WN
M.RUIMER-HSCO-DIN1835A-H7-D12,0-L151/44
ZEBRA

Art.-nr. 0620101200
EAN 4052712412219
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maakt een H7 gattolerantie
  • NC-conform ontwerp vergelijkbaar met DIN 212 (vorm) met gelijkmatige schachtdiameter voor gestandaardiseerde opname, met name in hydraulische klauwplaten.

  • Spiraalgroefontwerp

  • Links gespiraliseerd voor maximale concentriciteit en proceszekerheid

  • Geen speciale opnames nodig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor onderbroken sneden zoals langsgroeven en kruisgaten

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Geschikt voor alle ferrometalen, non-ferrometalen en staal
Handleiding

Raadpleeg de verspaningshandleiding voor de correcte ondermaat voor voorboren.

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof

Snijkantdiameter (d1)

12.00 mm

Schachtdiameter (d2)

10.0 mm

Lengte (l1)

151 mm

Lengte van de snijkant (l2)

44 mm

Projecteringslengte (l3)

111 mm

Aantal messen (Z)

6 st

Diameter kerngat

11.80 mm

Vorm

B

Snijmateriaal

HSCo

Surface

Ongecoat

Groeftype

Linksom gedraaid, 8°

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Pastolerantie

H7

Max. boordiepte (D)

8xD

Gattype

Vrije opening

Koelmiddeltoevoer

Extern

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Tolerantie van de snijranddiameter

h7

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen

Snijwaarden
Voor dia. 1,5-9,9
Materiaalomschrijving Treksterkte Koeling vc fz
Van tot Dia. 1,5-1,9 Dia. 2-4,9 Dia. 5-7,9 Dia. 8-9,9
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 500 N/mm² O/E 10 12 0,060 0,080 0,100 0,130
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Koolstofstaal < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Ongelegeerd temperstaal < 700 N/mm² O/E 8 10 0,060 0,080 0,100 0,130
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Gelegeerd temperstaal 850-1.000 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Niet-gelegeerd inzetstaal < 750 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Gelegeerd inzetstaal < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Genitreerd staal < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Gereedschapsstaal < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.100 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.100-1.400 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
HSS-staal 850-1.200 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Slijtvast constructiestaal 1.350 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Verenstaal < 1.200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Roestvast staal
Gezwaveld RVS < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
Austenitisch RVS < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
< 850 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Martensitisch RVS < 1.100 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Titanium, titaniumlegeringen < 850 N/mm² E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Gietmetaal
Gietijzer < 180 HB T/O 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 180 HB T/O 4 6 0,072 0,096 0,120 0,150
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer > 180 HB T/E 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 260 HB T/E 6 8 0,090 0,120 0,150 0,180
Non-ferrometalen
Aluminium, aluminiumlegeringen < 530 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,090 0,120 0,160 0,200
Magnesium, magnesiumlegeringen < 280 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Laaggelegeerd koper < 350 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Kortspanend messing < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Langspanend messing < 600 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Kortspanend brons < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Langspanend brons < 850 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
850-1.200 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Grafiet - T 8 10 0,090 0,120 0,150 0,180
Sleutel
O = olie
E = emulsie
T = droog
vc = snijsnelheid [m/min]
fz = voeding [mm/r]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 10-20
Materiaalomschrijving Treksterkte Koeling vc fz
Van tot Dia. 10-14,9 Dia. 15-19,9 Diameter 20
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal < 500 N/mm² O/E 10 12 0,150 0,200 0,250
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Koolstofstaal < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Ongelegeerd temperstaal < 700 N/mm² O/E 8 10 0,150 0,200 0,250
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Gelegeerd temperstaal 850-1.000 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Niet-gelegeerd inzetstaal < 750 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Gelegeerd inzetstaal < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Genitreerd staal < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Gereedschapsstaal < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.100 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.100-1.400 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
HSS-staal 850-1.200 N/mm² O/E 4 6 0,150 0,150 0,200
Slijtvast constructiestaal 1.350 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Verenstaal < 1.200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Roestvast staal
Gezwaveld RVS < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
Austenitisch RVS < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
< 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Martensitisch RVS < 1.100 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Speciale legeringen < 1.200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Titanium, titaniumlegeringen < 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,150 0,200
Gietmetaal
Gietijzer < 180 HB T/O 8 10 0,230 0,250 0,300
> 180 HB T/O 4 6 0,170 0,200 0,250
Nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer > 180 HB T/E 8 10 0,230 0,250 0,300
> 260 HB T/E 6 8 0,200 0,200 0,250
Non-ferrometalen
Aluminium, aluminiumlegeringen < 530 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Aluminium, gietaluminiumlegeringen < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,230 0,260 0,300
Aluminium, gietaluminiumlegeringen > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,230 0,260 0,300
Magnesium, magnesiumlegeringen < 280 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Laaggelegeerd koper < 350 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Kortspanend messing < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Langspanend messing < 600 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Kortspanend brons < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Langspanend brons < 850 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
850-1.200 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Grafiet - T 8 10 0,200 0,250 0,300

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie