Muscida veiligheidsbril
Veiligheidsbril MUSCIDA
VEILIGHEIDSBRIL-MUSCIDA-SPIEGEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekend zicht en een comfortabele pasvorm met een moderne, sportieve look
- Hoog draagcomfort dankzij de lichtgewicht materialen
- Afzonderlijk instelbaar, zacht neusbrug
- Inclusief een zakje van microvezel voor het veilig opbergen van de bril
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Gekleurd, Rood gespiegeld |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 380 nm |
EN-Norm | 16321-1 |
Mechanische sterkte | C (45 m/s) volgens ISO 16321-1 |
Markering van veiligheidslens | CT 1 N |
Productgewicht (per stuk) | 66,000 g |