Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

Tweepolige spanningstester Pro II LCD
SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LCD

Art.-nr. 071553 175

EAN 4053479472898

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

Art.-nr. 071553 175
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
Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen

Testapparatuur met maximaal veiligheidsniveau


(CAT IV 1000 V)



Geen voorinstelling, intuïtieve bediening


Automatische selectie testbereik



Toont spanningen van ca. 45 V/AC en 110 V/DC:


  • Met batterijen: visuele en trilwaarschuwing

  • Zonder batterijen: ELV-LED geeft de aanwezigheid van spanning aan


FI/RCD-test met twee toetsen


Het opzettelijk activeren van de FI-schakelaar vergemakkelijkt het activeren van de belasting met een drukknop, zodat de veiligheidsgeleider ook kan worden getest.



Schroefadapter voor meetsonde van 4 mm


  • Verbeterde grip in veiligheids- en CEE-contactdozen

  • Geschikt voor smalle testopeningen


Energiebesparing


Automatische uitschakeling

Opmerking

Door testen zonder vingercontact kan volledige beschermende kleding worden gedragen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

300 mm

Weergave

LCD

Min./max. spanningsbereik AC

3-1000 V AC

Min./max. spanningsbereik DC

4-1400 V DC

Min./max. frequentie

0 / 500 Hz

Continuïteitstest, min./max. elektrische weerstand

0-5 kOhm

Min. spanning fasetest

100 V AC

Schakelbare belasting

30 mA bij 230 V/AC

Diodetest

Ja

Polariteitstest

Ja (- in LCD)

PELV-display

Visueel, Trillend

Weergave min./max. elektrische weerstand

10-199,9 kOhm

Min./max. frequentieweergave

0-500 Hz

Beschermklasse IP

IP 65

Beschermingscategorie overvoltage

CAT IV/1000 V

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x diepte

300 x 75 x 20 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meeneemtas voor multi-testers

OPBERGTAS MULTITESTER

x 1 st
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen