Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/JvekCug-Dus

Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 1
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 2
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 3
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 4
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 5
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 6
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 7
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C - PLUG-SHARK-TWIST-12X66 - 8

Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

2C kunststof universeelplug Shark Pro TWIST
PLUG-SHARK-TWIST-12X66

Art.-nr. 590681266
EAN 4065746430548

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop

Eén plug. Acht knopen.


  • De plug kan met slechts één vinger vlak worden aangebracht zonder dat er een hamer nodig is

  • Eenvoudig in te schroeven, voor een snelle bevestiging


Voor universeel gebruik


  • Voor het bevestigen van componenten in combinatie met schroef met houtdraad en metrische draad

  • Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters


Hoog niveau van veiligheid


  • Acht knopen met extreem groot contactoppervlak voor een goede grip

  • Hoge belastingswaarden voor pluggen in een niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef, bewezen in ETA-beoordeling, voor grotere veiligheid

  • Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment

  • Bescherming tegen overdraaiing, plug draait niet in het boorgat


Duurzaamheid en weerstand


  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling


Breed scala aan bevestigingsopties


  • Ideaal voor het bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef


Ander voordeel


  • Dankzij de speciale kunststof combinatie van de SHARK TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadeinden of -stangen voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
Bewijs van prestaties

ETA-22/0877

Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.

Toepassingsgebied
Handleiding

ETA-22/0877

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universele kunststofplug

  • Kan worden gebruikt in beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat

  • Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors

Ankerdiameter

12 mm

Materiaal

Polypropyleen - PP/polyamide - PA

Kleur

Wit, Antraciet

Ankerlengte

66 mm

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Boorgatdiepte (t)

75 mm

Randafstand (a r)

150 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

65 mm

Min./max. vereiste schroefdiameter

8-10 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 50 °C

Toewijzing van metrische bevestigingsmiddelen op basis van ankergrootte
Plug diam. 6 Plug diam. 8 Plug diam. 10 Plug diam. 12 Plug diam. 14
Geschikte schroefdiameter (houtdraad) 4 tot 5 mm 5 tot 6 mm 6 tot 8 mm 8 tot 10 mm 10 tot 12 mm
Installatieparameters: Beton + metselwerk
Plugdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Steentype Spiegeldikte dU [mm] Minimale drukvastheid [N/mm2] Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effectieve verankeringsdiepte hnom [mm] 35 45 55 65 75
SHARK TWIST belastbaarheid
Plugafmeting 6 8 10 12 14
Ondergrond Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Volle steen ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Massief kalkzandsteen blok ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Prestatiegegevens: Metselwerk4), (temperatuurbereik 30 °C2)/50 °C3)
Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, randafstanden, vrije ruimtes of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-22/0877
Steentype Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] Minimumdrukvastheid [N/mm2] Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Prestatiegegevens: Beton
Pluggen in een redundant niet-dragend systeem
Plugdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Verankeringsdiepte van de plughuls hnom [mm] 35 45 55 65 75
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef Verzonken kop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW40-(A2K)-10X80/66

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig

PLUG-SYSTEEMKOFFER-SHARK TWIST-450STK

Eén anker. Acht knopen. De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden. Het assortiment omvat alle SHARK® TWIST-maten in één systeemkoffer.