Multifunctionele klinknagel platkop
Universele blindklinknagel, platkop, alum./alum.
BLKNGL-UNIV-PL-AL/AL-(1,0-9,0)-4,8X21,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele klinknagel met brede uitzetting van de klinknagelbody
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Hulslengte (l3) | 20.5 |
Kopdiameter (dk ) | 9,8 mm |
Kophoogte (k1) | 1,9 mm |
Min./max. klembereik | 1,0-9,0 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 5,0-5,3 mm |
Afschuifbreukbelasting | 900 N |
Trekbreukbelasting | 1150 N |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!