Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multifunctionele klinknagel platkop

Universele blindklinknagel, platkop, alum./alum.
BLKNGL-UNIV-PL-AL/AL-(1,0-4,0)-4,8X15,0

Art.-nr. 091404850
EAN 4011231857123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctionele klinknagel platkop

Art.-nr. 091404850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Huls: Aluminium. Trekpen: Aluminium

Universele klinknagel met brede uitzetting van de klinknagelbody

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal huls

Aluminium

Materiaal opspandoorn

Aluminium

Oppervlak huls

Blank

Oppervlak doorn

Blank

Nominale diameter x lengte (d1 x l1)

4,8 x 18 mm

Hulslengte (l3)

15,0 mm

Kopdiameter (dk )

9,8 mm

Kophoogte (k1)

1,9 mm

Min./max. klembereik

1,0-4,0 mm

Min./max. boorgatdiameter

5,0-5,3 mm

Afschuifbreukbelasting

900 N

Trekbreukbelasting

1150 N

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platbolkop

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pneumatische blindklinknagelmachines PNG 102

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE-PNG102

Praktische, compacte pneumatische machine voor het aanbrengen van blindklinknagels; met afzuiging voor de afgebroken trekpen.
x 1 st
Perslucht blindklinknagelmachine PNG 122

PERSLUCHT BLINDKLINKNAGELMACHINE PNG 122

Praktische, compacte persluchtmachine voor het plaatsen van blindklinknagels met een regelbare afzuiging van de trekpennen
x 1 st
Blindklinknageltang met lang mondstuk

BLINDKLINKNAGELTANG-LANG-NEUSSTUK

Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 26 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG26N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
Blindklinknageltang HNG 28 N

BLINDKLINKNAGELTANG-HBL-HNG28N-3,0-6,4MM

Plaatsingsgereedschap voor blindklinknagels met variabel instelbare hendel (4 standen) voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 3,0-6,4 mm
x 1 st
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu blindklinknagelmachine

ACCU-BLINDKLINKNAGELMCH-ANG18-CMPCT-DOOS

Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
x 1 st
Blindklinknagel- en moertang combinatie assortiment 15-delig

BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-COMBI

Voor gebruik met blindklinknagels en blindklinkmoeren.