Multifunctionele bandzaag
Universeel bandzaagblad, bimetaal, ind. afw.
BANDZGBL-MET-M-2600-2799X27X0,9
Art.-nr. 0602420082
EAN 4045727197240
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bimetaal (drager van verenbandstaal, tanden van kobaltstaal M42)
Nieuwe unieke, gepatenteerde tandvorm van M42 bi-metaal (WO 02/42029 A1)
- Eenvoudige bandkeuze, aangezien slechts drie tandtypes geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en materiaaldiktes.
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
- Zeer veelzijdig, kan worden gebruikt voor toepassingen zoals massieve materialen, pijpen, profielen, bundels en contouren
- Probleemloos zagen van een breed scala aan materialen, zoals constructiestaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, gietmetalen, non-ferrometalen (aluminium, koper en messing) en zelfs kunststof.
Versterkte tandruggen
- Twee- tot driemaal langere levensduur dan conventionele bandzaagbladen
- Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
Zie ook bestelinformatie voor dropshipping-items
De M42 tandpunten zijn zeer hittebestendig en krachtig, ongeacht het gebruikte koelmiddel.
De ZEBRA multifunctionele bandzaag is een agressief gereedschap en heeft een hoge penetratiecapaciteit; om deze reden moet de gebruiker de volgende punten in acht nemen:
- Span het zaagblad goed om oscillatie op de tanden te voorkomen.
- Leid het zaagblad voorzichtig naar het te zagen materiaal.
- Oefen een matige druk uit (ongeveer 30-40% minder dan bij conventionele zaagbladen), vooral bij het zagen van profielen.
24-uurs service is niet beschikbaar voor deze items. Deze items zijn uitgesloten van omwisseling en retournering. Iedere bestelling wordt individueel samengesteld op basis van de specificaties van de klant.
Datasheets(X)
Min./max. lengte x hoogte x dikte | 2600-2799 x 27 x 0,9 mm |
Vertandingstype | M |
| Ombouwhulp voor bandzaagbladen | ||
| De allrounder | ||
| Multifunctionele zaagbanden voor gebruik met vaak wisselende materialen | ||
| Hoogte x dikte (in mm) | TPI (tanden per inch) | Vertandingstype |
| 13 x 0,6 13 x 0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20 x 0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27 x 0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34 x 1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |