Multifunctioneel lithiumvrij vet, cargo/industrie
VET-MF-EP00-CARGO-INDUS-LIVRIJ-25KG
Art.-nr. 0893911026
EAN 4068362428029
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust smeervet voor lage temperaturen met uitstekende verpompbaarheid
Geschikt voor
- Algemene smering van componenten (glijlagers en rollagers) waarbij een betere verpompbaarheid en/of goed gedrag bij lage temperaturen vereist zijn
- Ook geschikt voor gesloten transmissies en voor gebruik in smeersystemen (neem OEM-richtlijnen in acht)
Uitstekend waterbestendig
Uitstekende corrosiebescherming
Breed toepasbaar
Siliconenvrij, harsvrij en AOX-vrij
Datasheets(X)
Algemene smering van componenten (glijlagers en rollagers) waarbij verbeterde verpompbaarheid en/of prestaties bij lage temperaturen vereist zijn. Ook geschikt voor gesloten transmissies en voor gebruik in smeersystemen (neem OEM-richtlijnen in acht).
Verdeler met hendel losnemen, dan schuifpen en veer spannen en de cartridge plaatsen. Schroef de verdeler vast en ontkoppel de schuifpen. Het handbediende pistool is nu klaar voor gebruik.
Gewicht inhoud | 25 kg |
Verpakking | Emmer |
Zeepbasis | 0 - Niet van toepassing |
Code smeervet | KP00M-40 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 120 °C |
Kleur | Geelbruin |
NLGI-kwaliteit/voorwaarden | 00 / met DIN 51818 |
Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden | 220 mm²/s / bij 40 °C |
Min./max. penetratie/voorwaarden | 400 x 0,1 mm-430 x 0,1 mm / na 60 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137 |
Corrosiebeschermingsperiode/-categorie | Corrosiecategorie 0-0 |
VKA-lasbelasting | 3000 N |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Basisolie | Minerale olie |
Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden | 2-90 / conform DIN 51807-1 |
Smeerstofsysteem | Vet |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 0,9 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform IP 396 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -40 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 120 °C |
Voorwaarde looppenetratie | na 60 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137 |
Voorwaarde NLGI-klasse | met DIN 51818 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | conform ISO 11007, SKF Emcor-test |
Voorwaarde VKA-lasbelasting | conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren) |
Harsvrij | 0 - Niet van toepassing |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | 0 - Niet van toepassing |
AOX-vrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Chloorhoudend | Nee |
Resistent tegen | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!