Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Motorreinigingsmiddel

Motorreinigingsmiddel
MOTORREINIGER ABSOBON 5 L

Art.-nr. 089301305

EAN 4045989564453

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Motorreinigingsmiddel

Art.-nr. 089301305
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
Krachtig reinigingsmiddel voor motoren, motorruimten en transmissies

Hoog reinigingsvermogen


  • Verwijdert snel en grondig olie, vet, teer en ander vuil

  • Door zijn viscositeit hecht de reiniger aan verticale oppervlakken en kan zo onder het vuil komen en dit optimaal losmaken


Zacht voor materialen


Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, tin en zink, alsook gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber worden niet aangetast vanwege het ontbreken van agressieve stoffen.



Snelle afscheiding conform de Oostenrijkse standaard Ö-norm Test B 5105


Olieachtige en vettige verontreinigingen worden niet geëmulgeerd, maar gepenetreerd en losgeweekt. Daardoor kan het ontstane afvalwater via de lichte-oliescheider worden afgescheiden.



AOX-vrij-verbindingen en organische oplosmiddelen



Geen fosfaten en complexe verbindingen



Siliconenvrij

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Motor, motorruimte en versnellingsbak worden grondig en op een milieuvriendelijke manier gereinigd. Kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, tin en zink en gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber worden niet aangetast door de afwezigheid van agressieve ingrediënten en een pH-waarde die vrijwel neutraal is.

Handleiding

Spuit de motorreiniger onverdund op de motor, de motorruimte en de versnellingsbak. Na een korte inwerktijd grondig afspoelen met een stoomstraal. Kan ook worden gebruikt in een hogedrukapparaat. Kan worden gebruikt met koud en warm water. Mengverhouding 1:1 tot 1:10

Inhoud

5 l

Verpakking

Kan

Geur

Fris

Kleur

Blauw

Chemische basis

Water en alkalische tensiden

PH-waarde

8,5

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Complex-vrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraan DN 45-schroefdraad voor kunststof containers van 5 l en 10 l

KRAAN TBV 5-LTR VERP OLK PRODUKTEN

Met de kraan kunt u snel en eenvoudig vloeistoffen bijvullen en doseren en hij helpt bij het doseren van grote hoeveelheden vloeistof in een korte periode.
x 1 st
Persluchtreinigingspistool

PERSLUCHTKITPISTOOL-MOTORREINIG-750ML

Voor gebruik met Würth bedrijfswagen-, werkplaats-, bedrijfs- en andere reinigingsmiddelen, in combinatie met hogedrukreinigers of stoomreinigers
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie