Motorbrug met universele steun, universeel
Motorbrug, instelbaar, extra lange uitvoering
MOTORBRUG XL UNI. PER POOT VERSTELBAAR
Art.-nr. 1952003105
EAN 4061975527004
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maakt een eenvoudigere en veiligere toegang mogelijk tot alle mechanische onderdelen onder de motor
- De motorbrug is snel en eenvoudig te monteren, omdat deze dankzij de verstelbare voetjes in verschillende posities kan worden bevestigd
- Met rubber beklede steunen
- Verstelbare hellingshoek
- Twee verstelbare uittrekhaken
- Geschikt voor gebruik in auto's, van kleine modellen tot bestelwagens
Datasheets(X)
Min./max. afstand tussen steunpunten | 870-1503 mm |
Draagvermogen | 500 kg |
Productgewicht (per stuk) (55) | 15800,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!