Motorafstelset 14-delig
Timinggereedschapsset BMW, benzine, 14-dlg
TIMINGGEREEDSCHAP-SA-BMW-N51/N52/N53/N54
Art.-nr. 1952005195
EAN 4061975527202
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor BMW 6-cilinder benzine met ketting 2.3; 2.5; 2.8 en 3.0 L
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- BMW 6-cilinder benzine 2.3; 2.5; 2.8 en 3.0 l (N51, N52, N53, N54, N55)
- BMW 1-serie 2005–2016 (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
- BMW 2-serie 2014-2019 (F22, F23)
- BMW 3-serie 2005–2016 (E90, E91, E92, E93, F30, F31, F34)
- BMW 4-serie 2013–2016 (F32, F33, F36)
- BMW 5-serie 2005–2017 (E60, E61, F07, F10, F11)
- BMW 6-serie 2004–2019 (E63, E64, F06, F12, F13)
- BMW 7-serie 2005–2015 (E65, E66, F01, F02, F04)
- BMW X1 2009–2011 (E84)
- BMW X3 2006–2017 (E83, F25)
- BMW X5 2006–2018 (E70)
- BMW X6 2009–2019 (E71)
- BMW Z4 2006–2017 (E85, E86, E89)
Aantal stuks | 14 st |
Productgewicht (per stuk) | 6420,000 g |