Motorafdichtkit, Silicone Special 250
SILICONENSPECIAAL 250 ZWART 70 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koud vulkaniserend rubber
- Overbrugt grotere oneffenheden
- Betrouwbare afdichting, zelfs na jaren van trillingen
- Uitstekende kleefkracht en chemische weerstand
- Loopt niet uit en trekt geen draden
- Huidvorming na slechts enkele minuten, vulkanisatiesnelheid circa 1,5 mm/dag
Vloeibare afdichtmiddelen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met de oorspronkelijke afdichting.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het afdichten van motoren, transmissies en carrosserie, cilinderkoppen, carters, oliecarters, radiateurs, differentiëlen, behuizingen van verlichting en richtingaanwijzers, lasnaden, enz.
- De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
Inhoud | 70 ml |
Chemische basis | Acetaat-reticulerend afdichtmiddel |
Dichtheid/voorwaarden | 1,05 g/cm³ / bij 20 °C |
Uithardingssnelheid | 1,5 mm/d |
Kleur | Zwart |
Geur | Azijn |
Gewicht inhoud | 86,8 g |
Min. huidvormingstijd | 6 min |
Max. huidvormingstijd | 12 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Shore-hardheid A | 30 |
Breukrek | 300 % |
Absorptie continue beweging (tot 150 °C) | 25 % |
Absorptie continue beweging (groter 150 °C) | 18 % |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 250 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 300 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koel en droog bewaren onder 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!