Montageveer voor EBL-24-8
Montageveer voor EBL-24-8
Art.-nr. 0976504726
EAN 4056807712758
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor eenvoudig vastschroeven op de ingebouwde lamp
- Voor geklemde montage van plafondverlichting in verlaagde plafonds met een max. dikte van 16 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 42 mm |
Installatiediameter | 35 mm |
Inbouwdiepte | 25 mm |