Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montageset valbeveiligers

Installatieset valbeveiliger 23 stuks
MONTAGESET-VALBESCH-32PST

Art.-nr. 0838904485

EAN 4062856471232

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montageset valbeveiligers

Art.-nr. 0838904485
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
Montageset met kwaliteitsgereedschap voor het monteren van ankerpunten en veiligheidstouwen.

Set bestaande uit momentsleutels en veel andere producten in praktische rugzak

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor dakdekkers

Inclusief Montageset valbeveiligers:
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
1 x
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Omschrijving:
Aansluiting: 13 mm
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Hoeveelheid: 1 x
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive
1 x
Open-end torque wrench head 9x12 mm drive

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Omschrijving:
Aansluiting: 17 mm
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW17

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW24

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 24 mm
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW13X17

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 13 x 17 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW16X17

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 16 x 17 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW17X19

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 17 x 19 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW22X24

Omschrijving:
Sleutelwijdte: 22 x 24 mm
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Hoeveelheid: 1 x
Griptang met rechte bek
2 x
Griptang met rechte bek

LOKPLRS-(JAW-SR)-L190MM

Omschrijving:
Lengte: 190 mm; Min./max. klembreedte: 0-35 mm
Voor klembladen en -platen
Hoeveelheid: 2 x
1 x
1/4 inch bitadapter met snelwisselknop

ADAPTER-BIT-1/4IN-4KT-SNELWISSEL

Omschrijving:
Lengte: 30 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX25

Omschrijving:
TX25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW19

Omschrijving:
19 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 dopsleutel inbus voor binnenzeskantbouten, metrisch

DOPSLEUTEL-1/4IN-BIN6KT-SW5

Omschrijving:
0 - Niet van toepassing; Lengte: 32 mm; 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW5-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW21

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 21 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Adapter DIN 7428 geschikt voor machineopname SDS-plus

BITHOUDER-VERL.ST.-PLUSX4KT-1/2IN

Omschrijving:
1/2 inch
Maakt het gebruik van dopsleutels op machines met een SDS-Plus boorkop mogelijk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Omschrijving:
4-20 Nm
Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-OPSTEEK-9X12MM-12-60NM

Omschrijving:
12-60 Nm
Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Momentsleutel met 14 x 18 mm insteekvierkant

MOMENTSLEUTEL-INSTEEK-14X18MM-(40-200NM)

Omschrijving:
40-200 Nm
Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Ratel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEKRATEL-14X18MM-4KT-1/2IN

Omschrijving:
Aansluiting: 1/2 inch
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW13MM

Omschrijving:
Aansluiting: 13 mm
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW17MM

Omschrijving:
Aansluiting: 17 mm
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW19MM

Omschrijving:
Aansluiting: 19 mm
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm

INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW24MM

Omschrijving:
Aansluiting: 24 mm
Voor momentsleutel, insteekvierkant 14x18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gereedschapsrugzak met waterdichte bodemschaal

GRDSCHZAK-NYLON-460X400X200MM

Omschrijving: Kwalitatief hoogwaardige rugzak met verschillende vakken
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machineopname SDS-plus M8 SDS-plus M8

MACHINENOPNAME-REINIGBORST-M8-PLUS

Omschrijving: Voor reinigingsborstel REBAR en reinigingsborstel WIT-RB (Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB16-STAAL-AANSLUITDRD M8

Omschrijving:
Nominale boordiameter: 16 mm
Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Reinigingsborstel Voor beton en REBAR met M8 aansluitschroefdraad WIT-RB

REINIGBORST-RB25-STAAL-AANSLUITDRD M8

Omschrijving:
Nominale boordiameter: 25 mm
Voor het reinigen van boorgaten in beton (injectiesysteem Concrete Multi WIT-UH 300 en Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Omschrijving:
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine
Hoeveelheid: 1 x