Montageschraag
Montageschraag verstelbaar
MATERIAALBOK VERSTELBAAR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antislipvoetjes en -contactvlakken
- Hoogte en de contactoppervlakken kunnen met 80% worden vergroot
- Wordt weggeklapt om ruimte te besparen tijdens transport
- Hoge belastbaarheid ondanks laag eigengewicht
- Uitstekende stabiliteit
Datasheets(X)
Breedte (B) | 700 mm |
Hoogte (H) | 725 mm |
Max. werkhoogte | 1,15 m |
Diepte (T) | 40 mm |
Draagvermogen | 100 kg |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Rood |
Productgewicht (per stuk) | 10000,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!