Montagerailhouder
Montagerailhouder
MONTRAIL-HOUDER-450N-2MM
Art.-nr. 5255000530
EAN 4046777411676
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig uit te lijnen, dankzij het geïntegreerde verstelsysteem
 - Te gebruiken met verschillende kabels en kabeleinden
 
Datasheets(X)
Voor de bevestiging van installatie- en montagerails
Kabeldiameter  | 2,0 mm  | 
Toelaatbare belasting  | 0,45 kN  | 
Materiaal  | Zinkspuitgietwerk  | 
Aansluitingsschroefdraad (AG)  | 0 - Niet van toepassing  | 
Geschikt voor min./max. touwdiameter  | 2,0-2,0 mm  | 
Min./max. temperatuurbestendigheid  | -10 tot 70 °C  | 
Productgewicht (per stuk)  | 18,625 g  | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!