Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montagerail, 70 x 44 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Montagerail 70x44
MONTAGERAIL-SOLAR-ALU-70X44-3150MM

Art.-nr. 0865770315
EAN 4053479324531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Railbevestiging aan beide zijden mogelijk


Hoge belastingen worden eenvoudig overgedragen op de dakconstructie




Zijdelingse profilering


Gegarandeerde optimale vorm- en krachtsoverdraging

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

3150 mm

Hoogte

70 mm

Breedte

44 mm

Traagheidsmoment diagonaal

26,278 cm⁴

Traagheidsmoment in lengterichting

7,137 cm⁴

Weerstandsmoment X-as

7,117 cm³

Weerstandsmoment Y-as

3,259 cm³

Materiaal

Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie