Montagerail 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montagerail 60x37
MONTAGERAIL-SOLAR-ALU-60X37-6200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dwarse railmontage
- Eenvoudige en tijdbesparende montage
- Dwarse ribben
- Gegarandeerd optimaal positieve vergrendeling en vormopsluiting
Datasheets(X)
Lengte | 6200 mm |
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 37 mm |
Traagheidsmoment diagonaal | 14,622 cm⁴ |
Traagheidsmoment in lengterichting | 4,999 cm⁴ |
Weerstandsmoment X-as | 4,815 cm³ |
Weerstandsmoment Y-as | 2,562 cm³ |
Materiaal | Aluminium |