Montagerail 47x37 R02
Montagerail 47x37 R02
MONTAGERAIL-SOLAR-ALU-47X37-3300MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 3300 mm |
Hoogte | 47 mm |
Breedte | 37 mm |
Traagheidsmoment diagonaal | 8.141 cm⁴ |
Traagheidsmoment in lengterichting | 4.363 cm⁴ |
Weerstandsmoment X-as | 3.262 cm³ |
Weerstandsmoment Y-as | 2.313 cm³ |
Materiaal | Aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 2,520 kg |