Montageplaat Voor stelpoot, type L
Opschroefb plaat vr sokkelhoogteversteller, type L
SOKKELHOOGTE STELPLAAT M10 VZ
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draadgat M10 voor stelschroef, met zeskantinbusaandrijving van 5 mm
- Draagvermogen: 250 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 5 mm |
Dikte | 2 mm |
Schroefdraaddiameter | 10 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!