Montageplaat Voor meubelwielen met bevestiging type W
Schroefplaat 28 x 28 mm/38 x 38 mm
SCHROEFPLAAT MEUBELROL 40X40MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Boutdiameter | 8 mm |
Lengte | 37 mm |
Adaptertype | W |
Grondplaatbreedte | 38 mm |
Grondplaatlengte | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!