Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montageklem voor enkele led-lichtbalk

Bevestigingsklem voor LED-buis, één lamp

Art.-nr. 0976509010

EAN 4065746402682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montageklem voor enkele led-lichtbalk

Art.-nr. 0976509010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor extra wand- of plafondmontage op de lampbehuizing
  • Gemaakt van hoogwaardige TPE

  • Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen

  • Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voor bevestiging aan de lampbehuizing en vastschroeven aan plafonds of muren.

Materiaal

TPE-E - thermoplastisch polyester-elastomeer

Kleur

Zwart

Lengte

63 mm

Breedte

36 mm

Hoogte

36 mm

Dikte

3,2 mm

Montagesoort

Om te schroeven

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Ontvlambaar

V2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie