Montagedop voor one way schroef
Montage dop one way schroef
MONTAGEDOP-ONE-WAY-SCHROEF
Art.-nr. 9501015537
EAN 4099618037634
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Opname (S2) | 1/4 inch |
Soort aandrijving | Eén richting |
Aansluiting (S1) | 0 - Niet van toepassing |
Aandrijving | 0-niet van toepassing |
Lengte (L1) | 7,5 cm |
Lengte bevestigingselement (L2) | 4,5 dm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 18 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 6,3 mm |