Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montageband textiel Voor gebruik binnen en buiten

Textiel montagetape, interieur en exterieur
MONTAGEBAND-TEXTIEL-ZWART-2700N-B15MM

Art.-nr. 0972325
EAN 4045727630549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Eenvoudig te knippen met een schaar of een universeel mes
  • Roestvast

  • Geen scherpe randen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebiedbijv. voor zonnepaneelsysteem

Breedte

15 mm

Materiaaldikte

1,05 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 170 °C

Maximale laadkracht

2700 N

Materiaal

PES - Polyester

UV-bestendig

Ja

Kleur

Zwart

Rollengte

25 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie