Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

Momentsleutel met verwisselbare kop 9x12 mm aandr
MOMENTSLEUTEL-OPSTEEK-9X12MM-12-60NM

Art.-nr. 0714750060

EAN 4065233137158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel met 9 x 12 mm insteekvierkant

Art.-nr. 0714750060
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
Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap

Nauwkeurige bediening


  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge triggernauwkeurigheid van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbaar, grote dubbele schaal in Nm en lbf-ft

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Vergrendelknop voor vergrendelen en ontgrendelen van ingestelde waarden

  • Voldoet aan ISO-norm 6789-1 voor handmatige momentschroevendraaiers


Flexibel, comfortabel en robuust


  • Uiterst veelzijdig vanwege de compacte afmetingen en het eenvoudig verwisselen van gereedschap

  • Hoeft na gebruik niet te worden losgemaakt, dus geen reset nodig naar de laagste schaalwaarde

  • Ergonomische, antislip 2C-handgreep voor comfortabel werken en optimale vermogensoverdracht

  • Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Robuuste, slijtvaste, vocht- en oliebestendige productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic na gebruik)
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Breed scala aan mogelijke toepassingen voor gecontroleerd aanhalen van bouten en moeren, met name voor werk in krappe ruimtes, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en voertuigen/bedrijfswagens/motorbouw of voor industrie en ambacht of ankertechnologie.

Schacht met binnenvierkant

9 x 12 mm

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Aansluiting

0 - Niet van toepassing

Min./max. meetbereik koppel

12-60 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

9-44 lbf.ft

ISO

6789-1

Lengte (L1)

304 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Hefboomlengte (L2)

221,5 mm

Nominale afmeting van insteekgereedschap (S1)

30,5 mm

Fabriekskalibratie dieptemeter (S2)

19,2 mm

Hoogte hulpstuk (B1)

20 mm

Handvatlengte (L3)

167 mm

Breedte hulpstuk (B2)

22 mm

Meetnauwkeurigheid koppel

+/- 3 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bit-adapter met insteekvierkant 9x12 mm

BITADAPT-9X12MM-INSERTSQUARE-1/4IN

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ratel met insteekvierkant 9x12 mm

INSTEEKRATEL-1/2IN-9X12MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-8MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-10MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Moersleutel met insteekvierkant 9x12 mm

OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-8MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-10MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-13MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-14MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-17MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RINGSLEUTEL-9X12MM-INSTEEKKOP-4KT-19MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm
x 1 st
Ringsleutel met insteekvierkant 9x12 mm

RGWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-21MM

Voor momentsleutels met insteekvierkant 9x12 mm