Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

DRAAIMOMENTSLEUTEL, 3/4'', 110-550NM

Art.-nr. 071471 26

EAN 4038898400097

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

Art.-nr. 071471 26
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
Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
  • Nauwkeurig aanhalen met een zeer hoge nauwkeurigheid van de begrenzerkoppeling van ± 3%, daardoor nauwkeuriger dan voorgeschreven in de norm

  • Duidelijk hoorbare en voelbare indicatie wanneer de koppelwaarde is bereikt voor gecontroleerder aandraaien

  • Gemakkelijk afleesbare schaal voor nauwkeurige afstelling

  • Eenvoudige en nauwkeurige afstelling van het koppel door het uiteinde van de hendel te draaien

  • Voldoet aan de eisen van de norm DIN en ISO 6789-1:2017 voor handmatige momentschroevendraaiers

  • Het verlengstuk (alleen met 071471 25) zorgt voor een aanzienlijke hefboomwerking

  • Veelzijdig dankzij eenvoudig schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • Met robuuste transportbox voor veilig opbergen
Opmerking
  • Inclusief conformiteitsverklaring en serienummer

  • De totale lengte van 1750 mm voor art.nr. 071471 25 is gebaseerd op de lengte van de momentsleutel van 1250 mm en een verlengstuk van 500 mm dat alleen wordt geleverd met 071471 25

  • Precisiegereedschappen zoals momentsleutels moeten regelmatig worden geïnspecteerd met behulp van de juiste meetapparatuur en indien nodig opnieuw worden afgesteld

  • Wij adviseren om de momentsleutel regelmatig te kalibreren, elke 12 maanden of na 5000 keer aandraaien vanaf het eerste gebruik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De lange momentsleutel is geschikt voor diverse toepassingen in de automobielindustrie, de werktuigbouw, de zware industrie, de transportsector en de houtbouw. Wanneer moeren en bouten nauwkeurig moeten worden aangedraaid met een gespecificeerd aanhaalmoment.

Handleiding

Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde

Externe aandrijving

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

3/4 inch

Min./max. meetbereik koppel

110-550 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

80-405 lbf.ft

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Schaalwaarde koppel

5 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lengte

850 mm

Kopdiameter

60 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie