Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Moersleutelset voor brandstofpeil-/brandstofpompzender 19-delig

Sleutelset brandstofpeilzender, 16-dlg
SL. BRANDSTOFNIVEAUZENDER SET, 19DLG

Art.-nr. 1952006510
EAN 4056807273495

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Moersleutelset voor brandstofpeil-/brandstofpompzender 19-delig

Art.-nr. 1952006510
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
16-delig. Compleet assortiment voor het losmaken en vastzetten van de kunststof en metalen dopringen met schroefdraad op brandstofpeilzenders/brandstofpompen in de brandstoftank.
  • Het assortiment bevat 3 armen met in totaal 5 verschillende profielen. Afhankelijk van de vorm en grootte van de schroefdraadring, kan deze met de houder op 2- of 3-armige sleutels worden bevestigd. Het profiel grijpt precies aan op de kunststof rand of tussen twee randen.

  • U hoeft hiervoor geen schroevendraaier meer te gebruiken. Hierdoor breken de kunststof ringen met schroefdraad vaak, vooral in de winter. Heeft ook grip op schroefringen die van bovenaf worden aangedreven (metalen uitsparingen, kunststof staaf). (Bijvoorbeeld BMW en MB)

  • Geschikt voor draadringen van Ø 70 tot 170 mm - kunnen worden aangehaald met een nauwkeurig aanhaalmoment!

  • Zeer universeel te gebruiken - vervangt een groot aantal afzonderlijke moersleutels!


Leveringsomvang:


  • 3 x arm met enkele hoek, L = 30 mm, glad profiel, breedte 22 mm

  • 3 x arm met enkele hoek, L = 65 mm, glad profiel, breedte 22 mm

  • 3 x arm met dubbele hoek, L = 20/52 mm, sleufprofiel, breedte 20 mm

  • 3 x arm met dubbele hoek, L = 24/65 mm, sleufprofiel, breedte 20 mm

  • 3 x arm met enkele hoek, L = 40 mm, versprongen profiel, breedte 18/30 mm

  • 1 x houder met zeskantaandrijving, SW 24 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai etc.

Productgewicht (per stuk)

2380,000 g

Aantal stuks

16 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie