Moersleutel met insteekvierkant 9x12 mm
OPNENDWRNCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-8MM
Art.-nr. 0714750508
EAN 4065746690959
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor montagewerk in krappe ruimten
- Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Datasheets(X)
![]() | |
Schacht met binnenvierkant | 9 x 12 mm |
Aansluiting | 8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 39,1 mm |
Koplengte (L2) | 22,5 mm |
Kopdiameter (D1) | 22,4 mm |
Hoogte vierkant (D2) | 12,0 mm |
Aandrijving in inches | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!