Moersleutel met insteekvierkant 14x18 mm
INSTEEK-STEEKSLEUTEL-14X18MM-SW24MM
Art.-nr. 0714750724
EAN 4065746691147
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor montagewerk in krappe ruimten
- Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
Datasheets(X)
![]() | |
Schacht met binnenvierkant | 14 x 18 mm |
Aansluiting | 24 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 60,8 mm |
Koplengte (L2) | 35,8 nm |
Kopdiameter (D1) | 52,4 mm |
Hoogte vierkant (D2) | 18,0 mm |
Aandrijving in inches | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!