Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mobiel whiteboard

Whiteboard, draagbaar
WITBORD-MOB-PWD-PLA-WIT-1500X1000MM

Art.-nr. 0957575302

EAN 4062856486939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mobiel whiteboard

Art.-nr. 0957575302
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
Met zijn gladde en magnetische oppervlak is dit mobiele magnetische whiteboard de ideale oplossing voor het ordenen van aantekeningen en documenten op verschillende locaties, zoals in de werkplaats en op kantoor

Glad en magnetisch oppervlak


  • Aantekeningen kunnen op het bord worden geschreven en worden weggeveegd

  • Met magneten en magnetische documenthouders voor langdurige bevestiging van documenten en informatie


Oppervlaktemateriaal: Gelakte oppervlakken zijn geschikt voor het kort weergeven van aantekeningen (met kunststof coating)



Flexibiliteit


  • Het bord is aan beide zijden bruikbaar

  • Draagbaar voor mobiel gebruik, borden kunnen worden vastgezet of in elke positie worden gedraaid. Vergrendelbare dubbele zwenkwielen


Reiniging: Afvegen met droge doek, regelmatig reinigen met speciaal Würth-reinigingsmiddel



Kwaliteitsproduct: Made in Germany

Opmerking

Regelmatig reinigen met een Würth-reinigingsmiddel wordt aanbevolen voor langdurig en optimaal gebruik. Gebruik alleen whiteboardmarkers die met een droge doek kunnen worden weggeveegd; gebruik geen permanent markers.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het kort weergeven van aantekeningen of brainstormsessies over zakelijke onderwerpen, alsmede voor de weergave van informatie en belangrijke documenten.

Oppervlakte

Kunststof

Magnetisch/kleefstof

Ja

Breedte

1500 mm

Hoogte

1000 mm

Diepte

40 mm

Uitvoering

360° draaibaar, Traploos, Op rollen

Chassishoogte

1950 mm

Chassisdiepte

650 mm

Kleur

Wit

Materiaal van het frame

Aluminium

Kleur frame

Aluminium zilver

Recyclebaar

98 %

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasreiniger ECOLINE

ECO GLASREINIGER 500 ML

Voor grondig reinigen zonder strepen
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
Documentenframe magnetisch

DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-ZWART

Voor het bevestigen van documenten aan metalen oppervlakken in productie- en kantooromgevingen
x 5 st
Documentenframe magnetisch

DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-ROOD

Voor het bevestigen van documenten aan metalen oppervlakken in productie- en kantooromgevingen
x 5 st
Documentenframe magnetisch

DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-BLAUW

Voor het bevestigen van documenten aan metalen oppervlakken in productie- en kantooromgevingen
x 5 st
Documentenframe magnetisch

DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-ORANJE

Voor het bevestigen van documenten aan metalen oppervlakken in productie- en kantooromgevingen
x 5 st
Documentenframe magnetisch

DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-ZILVER

Voor het bevestigen van documenten aan metalen oppervlakken in productie- en kantooromgevingen
x 5 st
Vasthoudmagneet

MAGNEET-ROOD-38MM

Ideaal voor het bevestigen van documenten of notities
x 10 st