Mistlicht achter
Mistachterlicht
LED-MISTACHTERLICHT-12/24V-D140MM
Art.-nr. 9501010564
EAN 4065746435741
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lamp niet meegeleverd
Datasheets(X)
Voor auto's: MERCEDES, MAN, KÄSSBOHRER, NEOPLAN
![]() | |
Vorm | Rond |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V |
Diameter | 140 mm |
Diepte | 100 mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |