Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Mini fiberschuurschijf gevulkaniseerd

Fiberschuurschijf, mini, zirkoonkorund
FIBERSCHIJF-MINI-ZK-K60-D50MM

Art.-nr. 0580050006

EAN 4099618449079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mini fiberschuurschijf gevulkaniseerd

Art.-nr. 0580050006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge verwijderingssnelheid en een lange levensduur door taai abrasief aluminiumoxide-zirkonia-korrels
  • Hoge scheurbestendigheid dankzij het robuuste polyester materiaal

  • Extreem hoge en zeer snelle materiaalverwijdering met koele slijping en een zeer lange levensduur met lage contactdruk dankzij de hoogwaardige schurende korrel en de toplaag actief slijpen

  • Voor gebruik op perslucht stiftslijpers met haakse of flexibele assen

  • 75 mm schijven kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van vernis en lak, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Met name voor RVS, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout

Diameter (Ø)

50 mm

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

60

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Maximaal toerental

30000 1/min

Aanbevolen toerental

20000 1/min

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Aluminium, CrNi en ander roestvast staal, Gietijzer, Kunststof, Hout

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie