Mini fiberschuurschijf gevulkaniseerd
Fiberschuurschijf, mini, zirkoonkorund
FIBERSCHIJF-MINI-ZK-K40-D50MM
Art.-nr. 0580050004
EAN 4099618449147
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge scheurbestendigheid dankzij het robuuste polyester materiaal
- Extreem hoge en zeer snelle materiaalverwijdering met koele slijping en een zeer lange levensduur met lage contactdruk dankzij de hoogwaardige schurende korrel en de toplaag actief slijpen
- Voor gebruik op perslucht stiftslijpers met haakse of flexibele assen
- 75 mm schijven kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder
Datasheets(X)
- Bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van vernis en lak, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Met name voor RVS, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout
Diameter (Ø) | 50 mm |
Uitvoering | Compatibel met 3M Roloc-systeem |
Korrel | 40 |
Type schuurkorrel | Zirkoonkorund |
Maximaal toerental | 30000 1/min |
Aanbevolen toerental | 20000 1/min |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Aluminium, CrNi en ander roestvast staal, Gietijzer, Kunststof, Hout |