Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellenschuurschijf mini-disc zirkonium Compatibel met 3M Roloc-systeem

Lamellenschuurschijf minischijf zirkoonkorund
LAMSCH-DISC-MINI-ZK-KST-VLAK-K40-D50

Art.-nr. 0578605040
EAN 4038898172710

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Flexibele mini-lamellenschuurschijf met snelwisselopname voor gebruik op pneumatische stiftslijpers (omlaag gebogen), flexibel assen.



Schijven met een Ø van 76 mm kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm pneumatische of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder.



Stevige kunststof plaat met snelwisselopname



Robuust, flexibel katoenweefsel met hoge scheurbestendigheid



Standtijdvergelijking: Conventionele fiberschuurschijf: Mini-Disc = 20: 1



Extra voordelen van de minischijf ten opzichte van vergelijkbare fiberschuurschijven:


  • Een wel 20x (15x) langere standtijd van minischijven, met name bij het schuren van randen

  • Alle andere voordelen van lamellenschuurschijven in vergelijking met fiberschuurschijven

  • Loopt niet vol en maakt geen vlekken

  • Veelzijdig en breed toepassingsgebied

  • Aanzienlijk fijnere oppervlakken mogelijk met dezelfde korrel

  • Hogere scheurbestendigheid bij het schuren van hoeken en randen

  • Grotere materiaalafname

  • Kortere bewerkingstijd

  • Aanzienlijke tijds- en kostenbesparing voor de gebruiker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alternatief voor snelwisselsysteem van fiberschuurschijven, kleine afbraamschijven, schuurstiften, lamellenslijpers, schuurhulzen, schuurdoppen, enz.


Voor het bewerken van lasnaden, vlakschuren, verwijderen van lakken en verf, slijpen van gereedschappen, prepareren en gladmaken, ontbramen, randbewerking en afwerking, roest verwijderen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.


Te bewerken materialen: Speciaal voor roestvast staal, chroom en nikkellegeringen. Gelegeerd en ongelegeerd staal, constructiestaal, gereedschapsstaal, non-ferrometaal, gegoten metaal, harde kunststoffen en hout.

Diameter (Ø)

50 mm

Gereedschapsopname

3M Roloc-systeem

Korrel

40

Uitvoering

Recht

Materiaal draagplateau

Kunststof

Maximaal toerental

30000 t/min

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-50MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-6MM

x 1 st
Houder Voor kleine schuurmiddelen

HOUDER-LAMELLENSCHUURSCHIJF-76MM-M14