Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Milieukast ST30

Milieukast ST30
MILIEUKAST-1950X950X500MM-GRIJS/ROOD

Art.-nr. 0957801221

EAN 4056807868714

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Milieukast ST30

Art.-nr. 0957801221
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
Milieukast met drie afgedichte opvangbakken en vloerplaat, getest in overeenstemming met StawaR
  • De unit is gemaakt van robuust plaatstaal

  • Poedercoating van hoge kwaliteit, lichtgrijze behuizing (RAL 7035), deuren in verkeersrood (RAL 3020)

  • Scharnierende deuren met draaivergrendeling en afgedekt sluitsysteem

  • Veilige en conforme opslag van watervervuilende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in werkomgevingen in overeenstemming met TRGS 510

  • Draagvermogen per opvangbak: 75 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Uitgerust met 3 opvangbakken (20 liter) en een vloerplaat (30 liter, getest conform StawaR), opvangbakken in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

  • Ventilatiegaten in de vleugeldeuren zorgen voor een continue luchtuitwisseling

  • Uitlaataansluiting (NW 100) voor mechanische ventilatie in de hoek van de unit
Opmerking

Niet geschikt voor het opslaan van brandbare stoffen op de werkplek.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor een veilige en correcte opslag van watervervuilende materialen in kleine containers.

Breedte x hoogte x diepte

950 x 1950 x 500 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

LichtGrijs RAL 7035, Verkeersrood RAL 3020

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie