Middenklem montagesysteem zonnepanelen
Middenklem montagesysteem zonnepanelen, Klick
MIDDENKLEM-LAM-KLIK-ZWART-IH5-6,8MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gecertificeerd door First Solar, Calyxo en Q-Cells
Volledig voorgemonteerd
De middenklem kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt
De voordelen in het kort
- Snelle montage
Dankzij de voorgemonteerde systeemcomponenten en het innovatieve bevestigingssysteem wordt de installatietijd flink bekort.
- Maximale flexibiliteit
De middenklemmen, eindklemmen en dakhaken zijn in hoogte verstelbaar waardoor ze geschikt zijn voor alle gangbare panelen en daktypen.
- Lange levensduur
Alle systeemcomponenten zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of RVS A2 wat een hoge mate van corrosiebestendigheid garandeert.
- Optimale aanpasbaarheid
Dankzij de telescopische elementen kan het systeem tot op de millimeter nauwkeurig worden aangelegd. Het tijdrovende op maat maken van montagerails behoort tot het verleden.
- Maximale veiligheid
Het bevestigingssysteem voldoet aan de vereisten volgens DIN 1055.
Datasheets(X)
Alleen geschikt voor landscape montage.
Geschikt voor modulehoogte | 6,8 mm |
Klemafstand tussen modules | 22 mm |
Klembreedte | 80 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | BZK5 |
Geschikt voor montagerail | 47 x 37 mm |
Materiaal klembekken | ALU |
Materiaal profiel | EPDM |