Comfort middenklem
Middenklem Comfort voor zonnepanelen
MIDDENKLEM-SOL-IH5-COMF.-ALU-(30-50MM)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige montage
De verlengde zijdelen van de klem voorkomen dat de middenklem tijdens montage verdraait. Hierdoor is montage met slechts één hand mogelijk.
Breed toepassingsgebied
De middenklem is in hoogte verstelbaar en voor alle gangbare framehoogten geschikt.
Tijdbesparend
De middenklem is volledig voorgemonteerd en kan zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail worden geklikt.
Datasheets(X)
Geschikt voor alle ZEBRA®-montagerails
Geschikt voor modulehoogte | 30 - 50 mm |
Klemafstand tussen modules | 19 mm |
Klembreedte | 40 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Interne aandrijving | BZK5 |