Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Microgeperforeerde folie WÜFOL 125WG

Microgeperforeerde folie WÜFOL 125WG
GEVELFOLIE-WUFOL-125WG-B1,5MX50M-75M2

Art.-nr. 0681001107

EAN 4062856499533

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Microgeperforeerde folie WÜFOL 125WG

Art.-nr. 0681001107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Drielaags gewapende microgeperforeerde PE folie van circa 140 gram per m². De folie is beperkt waterkerend en dampdoorlatend en wordt hoofdzakelijk toegepast als tijdelijke afdichting van openingen tegen wind en water op de bouw. Daarnaast kan de folie ook worden toegepast als waterkering aan de buitenzijde van de constructie bij dichte gevel- en wandelementen

Zeer sterk


De interne wapening zorg voor extra stevigheid en een hoge treksterkte



Waterkerend


De WÜFOL 125WG beschikt over waterkerendheidsklasse W2. Een beperkte bescherming tegen onder meer regen en sneeuw, waardoor de achterliggende constructie bescherming geniet.



Dampdoorlatend


De WÜFOL 125WG is dampdoorlatend en dus ‘ademend’. Belangrijk, omdat waterdamp aan de binnenzijde van de constructie kan gaan condenseren, waardoor er problemen zoals schimmelvorming kunnen optreden. De ‘ademende’ eigenschappen van de folie zorgt er voor dat vocht vanuit de constructie eenvoudig zijn weg naar buiten vindt. De WÜFOL 125WG moet altijd tussen tengels vrijhangend van de achterconstructie worden aangebracht.



UV gestabiliseerd


De folie is UV-gestabiliseerd, waardoor een relatief lange open fase (max. 12 maanden) tot de mogelijkheden behoort, zonder dat dit van invloed is op beschermende werking van de folie.

OpmerkingDe folie dient altijd vrij van de isolatie verwerkt te worden, anders krijgt men een zuigende werking in de isolatie wat leidt tot schimmelvorming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt als tijdelijke afdichting van openingen tegen wind en water op de bouw of als waterkering aan de buitenzijde van de constructie bij dichte gevel- en wandelementen
Handleiding

Installatie-instructies


  • Bevestig Wüfol® WG125 met een nietpistool aan de "koude" zijde van de thermische isolatie (nietpistool art.nr. 0714 854, 0714 811 of handtacker art.nr. 0714 834) en maak het geheel vast met latten.

  • De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.

  • Zorg voor voldoende overlapping: Houdt rekening met een overlapping: ten minste 15 cm (overlappende strook).

  • Delen waar stroken elkaar overlappen en waar nieten zijn aangebracht moeten luchtdicht met een speciaal daartoe bestemde tape (art.nr. 0992 700 050) worden afgeplakt.

  • Gebruik Wütop® kleeffolie (art.nr. 0893 700 100, 0893 700 110) om de stroken luchtdicht op metselwerk vast te plakken. Zet de stroken zo nodig vast met een klemlat.

  • Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.

  • Losse foliedelen op hoeken of overlappen direct fixeren en nooit los laten hangen.

  • De folie nooit scherp vouwen

Basisgewicht per m2

140 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,50 m

Oppervlakte

75 m²

Materiaal

PE - Polyethyleen

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

1,22 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W2

Brandklasse/voorwaarden

F - Licht ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

250 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

250 N

UV-bestendig

12 maanden, verwering buiten

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
x 1 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 st