Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Microgeperforeerde folie WÜFOL 125WG

Microgeperforeerde folie WÜFOL 125WG
GEVELFOLIE-WUFOL-125WG-B3MX50M-150M2

Art.-nr. 0681001109
EAN 4062856499557
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Drielaags gewapende microgeperforeerde PE folie van circa 140 gram per m². De folie is beperkt waterkerend en dampdoorlatend en wordt hoofdzakelijk toegepast als tijdelijke afdichting van openingen tegen wind en water op de bouw. Daarnaast kan de folie ook worden toegepast als waterkering aan de buitenzijde van de constructie bij dichte gevel- en wandelementen

Zeer sterk


De interne wapening zorg voor extra stevigheid en een hoge treksterkte



Waterkerend


De WÜFOL 125WG beschikt over waterkerendheidsklasse W2. Een beperkte bescherming tegen onder meer regen en sneeuw, waardoor de achterliggende constructie bescherming geniet.



Dampdoorlatend


De WÜFOL 125WG is dampdoorlatend en dus ‘ademend’. Belangrijk, omdat waterdamp aan de binnenzijde van de constructie kan gaan condenseren, waardoor er problemen zoals schimmelvorming kunnen optreden. De ‘ademende’ eigenschappen van de folie zorgt er voor dat vocht vanuit de constructie eenvoudig zijn weg naar buiten vindt. De WÜFOL 125WG moet altijd tussen tengels vrijhangend van de achterconstructie worden aangebracht.



UV gestabiliseerd


De folie is UV-gestabiliseerd, waardoor een relatief lange open fase (max. 12 maanden) tot de mogelijkheden behoort, zonder dat dit van invloed is op beschermende werking van de folie.

OpmerkingDe folie dient altijd vrij van de isolatie verwerkt te worden, anders krijgt men een zuigende werking in de isolatie wat leidt tot schimmelvorming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt als tijdelijke afdichting van openingen tegen wind en water op de bouw of als waterkering aan de buitenzijde van de constructie bij dichte gevel- en wandelementen
Handleiding

Installatie-instructies


  • Bevestig Wüfol® WG125 met een nietpistool aan de "koude" zijde van de thermische isolatie (nietpistool art.nr. 0714 854, 0714 811 of handtacker art.nr. 0714 834) en maak het geheel vast met latten.

  • De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.

  • Zorg voor voldoende overlapping: Houdt rekening met een overlapping: ten minste 15 cm (overlappende strook).

  • Delen waar stroken elkaar overlappen en waar nieten zijn aangebracht moeten luchtdicht met een speciaal daartoe bestemde tape (art.nr. 0992 700 050) worden afgeplakt.

  • Gebruik Wütop® kleeffolie (art.nr. 0893 700 100, 0893 700 110) om de stroken luchtdicht op metselwerk vast te plakken. Zet de stroken zo nodig vast met een klemlat.

  • Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.

  • Losse foliedelen op hoeken of overlappen direct fixeren en nooit los laten hangen.

  • De folie nooit scherp vouwen

Basisgewicht per m2

140 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

3 m

Oppervlakte

150 m²

Materiaal

PE - Polyethyleen

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

1,22 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W2

Brandklasse/voorwaarden

F / conform DIN EN 13501-1

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

250 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

250 N

UV-bestendig

12 maanden, verwering buiten

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
x 1 st
Lijm WÜTOP® WRD Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting

WUTOP WRD LIJM 310ML

Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting
x 1 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

EURASOL
Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes Met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

x 5 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie