Microactive cloth Polish
MICROACTIVE-CLTH-POLISH
Art.-nr. 0899900188
EAN 4068362570568
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het extreem dikke materiaal glijdt soepel over de lak en absorbeert op betrouwbare wijze resten voor een streepvrije, glanzend schone afwerking.
- Hoogwaardige microvezeldoek met dubbelzijdige fleece.
- Aanzienlijk sneller polijsten dan met conventionele doeken.
- Dankzij het hoge aandeel aan polyamide heeft de doek een extreem glad oppervlak en kan het grote hoeveelheden vloeistof en vuil absorberen.
- Satijnzachte afwerking voorkomt krassen en is zacht voor de lak.
- In de machine wasbaar tot 60 °C zonder wasverzachter. Niet geschikt voor de droger.
- Was de doek met een microvezelwasmiddel om de hoge kwaliteit en prestaties van de doek te behouden.
- Was de doek niet met stoffen die veel pluis afgeven.
Datasheets(X)
De microvezeldoek Polish is ontworpen voor het polijsten en afwerken van gelakte oppervlakken zonder strepen of krassen achter te laten. De doek is ideaal voor het opnemen en verwijderen van was- en polijstresten, voor de daaropvolgende en laatste behandeling na het aanbrengen van een afdichtende lak of coating en voor het voorzichtig verwijderen van vuil en resten van onderhoudsmiddelen tijdens de detailreiniging van voertuigen. Kan ook worden gebruikt op gevoelige, gladde oppervlakken zoals verf, kunststof, chroom en glas.
Voor een perfecte afwerking gebruikt u lichte druk en een schone doek tot het oppervlak helemaal schoon is.
Materiaal | Polyamide/polyester |
Lengte x breedte | 40 x 40 cm |
Kleur | Antraciet |
Lengte | 40 cm |
Breedte | 40 cm |
Materiaaldikte | 9 mm |
Basisgewicht per m2 | 1300 g |
Productgewicht (per stuk) | 220,000 g |
Max. absorptie | 661 % |