Meubelglijder basismodule J-Lounge Met vierkante montageplaat
Basismodule J-Lounge met montageplaat
MBLGLIJD-BASIS-(J-LOUNGE)-W.(SCRON-PLT)
Art.-nr. 0683550361
EAN 4065746620765
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste montage via grote vierkante montageplaat
- In hoogte verstelbaar tot 10 mm
- Geschikt voor Syno-Hyper Duo en Ultrasoft-Hyper Duo glij-inzetstukken met ∅ 30 mm, voor verschillende vloerbedekkingen/eigenschappen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Vorm | Rond, Rechthoekig |
Lengte (L) | 81 mm |
Breedte (B) | 60 mm |
Diameter (Ø) | 45 mm |
Gatdiameter | 4 mm |
Minimale hoogte | 25 mm |
Maximale hoogte | 35 mm |
Minimale/maximale hoogte | 25-35 mm |