Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meubelbeslagschroef

Meubelgreepschroef
SCHROEF-COMI-VERB-SHR-(A2K)-M4X40

Art.-nr. 027524 40
EAN 4011231318020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestigen van meubelbeslag met M4-verbindingsdraad en combinatiesleufaandrijving
  • Volledige schroefdraad M4

  • Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

  • Platkop van diameter 9,5 mm met combinatiesleuf-/kruiskopaandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

40 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Nominale diameter

4 mm

Interne aandrijving

Z2+sleuf

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch) korte uitvoering voor Pozidriv-schroeven

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L50MM

x 5 st