Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks

Ringsteeksleutel assortiment extra lang 11-delig
RINGSTEEKSLEUTEL-SET-EXTRA-LANG-11DLG

Art.-nr. 071330850

EAN 4047376614314

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks

Art.-nr. 071330850
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, extra lange vorm

Assortiment met ringsleutel en steeksleutel, 11-delig


  • Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Het ringsleuteluiteinde is 15° gekanteld voor meer vingerruimte

  • Het ringsleuteluiteinde heeft 12 tanden voor krachtige aangrijping

  • Voldoet aan norm DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

11 st

Sleutelwijdte

10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm

Inclusief Metrische ringsteeksleutel Met POWERDRIV®, 11 stuks:
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW8

Omschrijving:
Lengte: 170 mm; 8 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW10

Omschrijving:
10 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW11

Omschrijving:
Lengte: 200 mm; 11 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW12

Omschrijving:
Lengte: 210 mm; 12 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW13

Omschrijving:
Lengte: 225 mm; 13 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW14

Omschrijving:
Lengte: 235 mm; 14 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW16

Omschrijving:
Lengte: 265 mm; 16 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW17

Omschrijving:
Lengte: 280 mm; 17 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW18

Omschrijving:
Lengte: 295 mm; 18 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW19

Omschrijving:
Lengte: 310 mm; 19 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-EXTRA-LANG-SW22

Omschrijving:
Lengte: 350 mm; 22 mm
Extra lange uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x